Anvil 0332624402 | Boru Nipeli, 1 İnç Boyut, 4-1/2 İnç Uzunluk | 20h733 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0332624402 Boru Nipeli, 1 İnç Boyut, 4-1/2 İnç Uzunluk | AB4XHU 20H733

ANVIL 0332624402 Boru Nipeli, 1 İnç Boyut, 4-1 / 2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4XHU Model: 0332624402Çapraz Referans: 20H733
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
€13.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
Dia İçinde.1.000 "
uzunluk4.5 "
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı300 psi WSP @ 550 Derece F
Dış Çap.1.315 "
Boru Boyutu1"
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.179 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDikişsiz / KaynaklıTemel Bağlantı TipiDia İçinde.Duvar KalınlığıuzunlukMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Ücret
ANVIL 0332600402 Boru Nipeli, 1/8 İnç Boyut, 1-1/2 İnç Uzunluk | AB4XDW 20H642 0332600402DikişsizHer İki Uçta da Dişli0.125 "0.095 "1.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 Derece F0.405 "€6.85
ANVIL 0332600600 Boru Nipeli, 1/8 İnç Boyut, 2 İnç Uzunluk | AB4XDX 20H643 0332600600DikişsizHer İki Uçta da Dişli0.125 "0.095 "2"3000 psi300 psi WSP @ 550 Derece F0.405 "€7.18
ANVIL 0332600808 Boru Nipeli, 1/8 İnç Boyut, 2-1/2 İnç Uzunluk | AB4XDY 20H644 0332600808DikişsizHer İki Uçta da Dişli0.125 "0.095 "2.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 Derece F0.405 "€7.85
ANVIL 0332601004 Boru Nipeli, 1/8 İnç Boyut, 3 İnç Uzunluk | AB4XDZ 20H645 0332601004DikişsizHer İki Uçta da Dişli0.125 "0.095 "3"3000 psi300 psi WSP @ 550 Derece F0.405 "€7.76
ANVIL 0332601202 Boru Nipeli, 1/8 İnç Boyut, 3-1/2 İnç Uzunluk | AB4XEA 20H646 0332601202DikişsizHer İki Uçta da Dişli0.125 "0.095 "3.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 Derece F0.405 "€8.44
ANVIL 0332601400 Boru Nipeli, 1/8 İnç Boyut, 4 İnç Uzunluk | AB4XEB 20H647 0332601400DikişsizHer İki Uçta da Dişli0.125 "0.095 "4"3000 psi300 psi WSP @ 550 Derece F0.405 "€9.20
ANVIL 0332601608 Boru Nipeli, 1/8 İnç Boyut, 4-1/2 İnç Uzunluk | AB4XEC 20H648 0332601608DikişsizHer İki Uçta da Dişli0.125 "0.095 "4.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 Derece F0.405 "€15.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0332624402 Boru Nipeli, 1 İnç Boyut, 4-1 / 2 İnç Uzunluk
€13.03 / Adet