Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0361109804 Yanal 45 Derece. 1/2 İnç Dövme Çelik | AF8YCR 29JD87

ANVIL 0361109804 Yanal 45 Derece 1/2 İnç Dövme Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YCR Model: 0361109804Çapraz Referans: 29JD87
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
€220.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yanal, 45 Derece
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı Türüdişli
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.1-9 / 16 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)6.5
Gemi uzunluğu (cm)9.04
Gemi genişliği (cm)7.92
HS kodu7307110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ÖRS 0361109820 Yanal 45 Derece. 3/4 İnç Dövme Çelik | AF8YCT 29JD88 03611098201-27 / 32 "3 / 4 "€234.02
ÖRS 0361109846 Yanal 45 Derece. 1 İnç Dövme Çelik | AF8YCU 29JD89 03611098462-7 / 32 "1"€287.71
ÖRS 0361109887 Yanal 45 Derece. 1-1/2 İnç Dövme Çelik | AF8YCV 29JD91 03611098873.031 "1.5 "€381.10
ÖRS 0361109903 Yanal 45 Derece. 2 İnç Dövme Çelik | AF8YCW 29JD92 03611099033-11 / 32 "2"€469.23
ANVIL 0361282411 11/2 Dövme Çelik Dişli 45 Yanal | BT9BMC 0361282411--€610.03
TEKLİF TALEBİ
ANVIL 0361282304 1 Dövme Çelik Dişli 45 Yanal | BT9BMG 0361282304--€378.76
TEKLİF TALEBİ
ANVIL 0361282106 1/2 Dövme Çelik Dişli 45 Yanal | BT9BML 0361282106--€290.35
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361109804 Yanal 45 Derece 1/2 İnç Dövme Çelik
€220.82 / Adet