Anvil 0361111008 | Dirsek 45 Derece 1 İnç Dövme Çelik | 29jd98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0361111008 Dirsek 45 Derece 1 İnç Dövme Çelik | AF8YDC 29JD98

ANVIL 0361111008 Dirsek 45 Derece 1 İnç Dövme Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YDC Model: 0361111008Çapraz Referans: 29JD98
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
€42.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı Türüdişli
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.2.187 "
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7307110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ÖRS 0361110000 Dirsek 45 Derece 1/8 İnç Dövme Çelik | AF8YCX 29JD93 0361110000dişli7 / 8 "1 / 8 "€23.95
ÖRS 0361110208 Dirsek 45 Derece 1/4 İnç Dövme Çelik | AF8YCY 29JD94 0361110208dişli1"1 / 4 "€23.63
ÖRS 0361110406 ​​Dirsek 45 Derece 3/8 İnç Dövme Çelik | AF8YCZ 29JD95 0361110406dişli1 5 / 16 "3 / 8 "€22.73
ÖRS 0361110604 Dirsek 45 Derece 1/2 İnç Dövme Çelik | AF8YDA 29JD96 0361110604dişli1.5 "1 / 2 "€23.61
ÖRS 0361110802 Dirsek 45 Derece 3/4 İnç Dövme Çelik | AF8YDB 29JD97 0361110802dişli1 13 / 16 "3 / 4 "€28.35
ÖRS 0361111206 Dirsek 45 Derece 1-1/4 İnç Dövme Çelik | AF8YDD 29JD99 0361111206dişli2.437 "1.25 "€57.26
ÖRS 0361111404 Dirsek 45 Derece 1-1/2 İnç Dövme Çelik | AF8YDE 29JE01 0361111404dişli2-31 / 32 "1.5 "€70.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361111008 Dirsek 45 Derece 1 İnç Dövme Çelik
€42.64 / Adet