Anvil 0361125602 | Tee 1-1/2 İnç Dövme Çelik | 29je30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361125602 Redüksiyon Tee, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/2 Boru İçi, Sınıf 3000 | AF8YEF 29JE30

ANVIL 0361125602 Redüksiyon Te, Fnpt, 2 X 2 X 1-1 / 2 Boru İçi, Sınıf 3000

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YEF Model: 0361125602Çapraz Referans: 29JE30
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
€206.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı Türüdişli
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı3
Dış Çap.2"
Boru Boyutu2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7307110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0361125321 Redüksiyon Tee, Fnpt, Sınıf 3000, -20 ila 550 Derece. F | AF8YEC 29JE27 03611253212 "x 2" x 3 / 4 "€207.47
ANVIL 0361125354 Dövme Çelik Redüksiyon Tee, Siyah Oksit Kaplama, Sınıf 3000 | AF8YED 29JE28 03611253542 "x 2" x 1 / 2 "€202.91
ANVIL 0361125404 İndirgeyici Tee, 1500 Psi Maksimum Basınç @ 150 Derece. F | AF8YEE 29JE29 03611254042 "x 2" x 1 "€207.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361125602 Redüksiyon Te, Fnpt, 2 X 2 X 1-1 / 2 Boru İçi, Sınıf 3000
€206.23 / Adet