Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361176308 Redüktör 1 x 1/2 İnç Dövme Çelik | AF8YGH 29JE80

ANVIL 0361176308 Redüktör 1 x 1/2 İnç Dövme Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YGH Model: 0361176308Çapraz Referans: 29JE80
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
€21.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı Türüdişli
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.1.75 "
Boru Boyutu1 "x 1 / 2"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7307110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0361176407 Redüktör 1 x 3/4 İnç Dövme Çelik | AB8VLG 29JE81 03611764071.75 "1 "x 3 / 4"€22.38
ANVIL 0361178205 Redüktör 2 x 3/4 İnç Dövme Çelik | AB8VLH 29JE99 03611782053"2 "x 3 / 4"€57.17
ANVIL 0361175003 Redüktör 1/4 x 1/8 In Dövme Çelik | AF8YFV 29JE67 03611750033 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"€12.43
ANVIL 0361175102 Redüktör 3/8 x 1/8 In Dövme Çelik | AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"€13.02
ANVIL 0361175201 Redüktör 3/8 x 1/4 İnç Dövme Çelik | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€14.54
ANVIL 0361175300 Redüktör 1/2 x 1/8 In Dövme Çelik | AF8YFY 29JE70 03611753001.125 "1 / 2 "x 1 / 8"€13.60
ANVIL 0361175409 Redüktör 1/2 x 1/4 İnç Dövme Çelik | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "x 1 / 4"€14.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361176308 Redüktör 1 x 1/2 İnç Dövme Çelik
€21.11 / Adet