Anvil 0361188204 | Kapak 1/4 İnç Dövme Çelik | 29vc66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361188204 Siyah Dövme Çelik Başlık, Sınıf 3000, 1/4 İnç Boru | AF9DGF 29VC66

ANVIL 0361188204 Siyah Dövme Çelik Kapak, Sınıf 3000, 1/4 İnç Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9DGF Model: 0361188204Çapraz Referans: 29VC66

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€7.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı Türüdişli
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı1
Dış Çap.3 / 4 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307199060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0361188006 Dişli Boru Başlığı, 1/8 İnç, NPT, 3000 lb, Çelik | AF9DGE 29VC65 03611880065 / 8 "1 / 8 "€7.56
ANVIL 0361188402 Dişli Başlık, 3/8 İnç Boru, 3000 Lb, Çelik | AF9DGG 29VC67 03611884027 / 8 "3 / 8 "€7.26
ANVIL 0361188600 Dövme Çelik Boru Bağlantı Elemanı, Sınıf 3000, 1/2 İnç NPT Dişi | AF9DGH 29VC68 03611886001.125 "1 / 2 "€7.56
ANVIL 0361188808 Siyah Dövme Çelik Başlık, Sınıf 3000, 3/4 İnç Boru | AF9DGJ 29VC69 03611888081.375 "3 / 4 "€10.46
ANVIL 0361189004 Siyah Dövme Çelik Başlık, 1 İnç Boru, Sınıf 3000 | AF9DGK 29VC70 03611890041.75 "1"€16.18
ANVIL 0361189202 Boru Başlığı, 1-1/4 İnç, NPT, 3000 lb, Çelik, Siyah Oksit | AF9DGL 29VC71 03611892022.25 "1.25 "€26.26
ANVIL 0361189400 Dövme Çelik Boru Başlığı, 1-1/2 Boru, Sınıf 3000 | AF9DGM 29VC72 03611894002.5 "1.5 "€30.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361188204 Siyah Dövme Çelik Kapak, Sınıf 3000, 1/4 İnç Boru
€7.61 / Adet