Anvil 0361325400 | Yuvarlak Başlı Fiş 3/4 İnç Dövme Çelik | 29vd06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361325400 Yuvarlak Başlı Tapa 3/4 İnç Dövme Çelik | AF9DHM 29VD06

ANVIL 0361325400 Yuvarlak Başlı Tapa 3/4 İnç Dövme Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9DHM Model: 0361325400Çapraz Referans: 29VD06
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
€5.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Başlı Fiş
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüMnpt
İnşaatİçi Dolu
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı0
Dış Çap.1 1 / 16 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307199060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0361324809 Yuvarlak Başlı Tapa 1/4 İnç Dövme Çelik | AF9DHJ 29VD03 03613248093000 psi17 / 32 "1 / 4 "€5.75
ANVIL 0361325004 Yuvarlak Başlı Tapa 3/8 İnç Dövme Çelik | AF9DHK 29VD04 03613250043000 psi11 / 16 "3 / 8 "€5.60
ANVIL 0361325202 Yuvarlak Başlı Tapa 1/2 İnç Dövme Çelik | AF9DHL 29VD05 03613252023000 psi27 / 32 "1 / 2 "€4.57
ANVIL 0361325608 Yuvarlak Başlı Tapa 1 İnç Dövme Çelik | AF9DHN 29VD07 03613256083000 psi1 5 / 16 "1"€7.78
ANVIL 0361325806 Yuvarlak Başlı Fiş 1-1/4 İnç Dövme Çelik | AF9DHP 29VD08 03613258063000 psi1-11 / 16 "1.25 "€17.26
ANVIL 0361326002 Yuvarlak Başlı Fiş 1-1/2 İnç Dövme Çelik | AF9DHQ 29VD09 03613260023000 psi1-29 / 32 "1.5 "€16.89
ANVIL 0361326200 Yuvarlak Başlı Tapa 2 İnç Dövme Çelik | AF9DHR 29VD10 03613262003000 psi2.375 "2"€28.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361325400 Yuvarlak Başlı Tapa 3/4 İnç Dövme Çelik
€5.38 / Adet