Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0361333206 Altıgen Burç Dövme Çelik 2 İnç x 3/4 İnç | AA6NHQ 14J773

ANVIL 0361333206 Altıgen Burçlu Dövme Çelik 2 İnç x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6NHQ Model: 0361333206Çapraz Referans: 14J773
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
€26.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Burç
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf6000
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Hex Boyutu2.5 "
Boru Boyutu2 "x 3 / 4"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)3.1
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfBağlantı TürüHex BoyutuDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0361331101 Altıgen Burç Dövme Çelik 1 İnç x 1/4 İnç | AA6NHJ 14J764 03613311016000Mnpt x fnpt1-25 / 64 "-1 "x 1 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€9.65
ANVIL 0361331309 Altıgen Burç Dövme Çelik 1 İnç x 1/2 İnç | AA6NHK 14J766 03613313096000Mnpt x fnpt1-25 / 64 "-1 "x 1 / 2"-20 Derece ila 150 Derece F€9.52
ANVIL 0361331408 Altıgen Burç Dövme Çelik 1 İnç x 3/4 İnç | AA6NHL 14J767 03613314086000Mnpt x fnpt1-25 / 64 "-1 "x 3 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€10.08
ANVIL 0361332901 Altıgen Burç Dövme Çelik 2 İnç x 1/4 İnç | AA6NHN 14J771 03613329016000Mnpt x fnpt2-33 / 64 "-2 "x 1 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€26.46
ANVIL 0361333107 Altıgen Burç Dövme Çelik 2 İnç x 1/2 İnç | AA6NHP 14J772 03613331076000Mnpt x fnpt2-33 / 64 "-2 "x 1 / 2"-20 Derece ila 150 Derece F€26.55
ANVIL 0361333305 Altıgen Burç Dövme Çelik 2 İnç x 1 İnç | AA6NHR 14J774 03613333056000Mnpt x fnpt2-33 / 64 "-2 "1 x"-20 Derece ila 150 Derece F€27.68
ANVIL 0361330004 Altıgen Burç 1/4 İnç x 1/8 İnç Dövme Çelik | AF9DHT 29VD11 03613300043000FNPT x MNPT5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"-20 Derece ila 550 Derece F€5.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0361333206 Altıgen Burçlu Dövme Çelik 2 İnç x 3/4 İnç
€26.55 / Adet