Anvil 0362038408 | Çapraz 2 İnç Dövme Çelik | 29ve31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0362038408 Çapraz, Soket Kaynak Ucu Stili, 2 Boru İçi, 1500 Psi | AH2MGK 29VE31

ANVIL 0362038408 Çapraz, Soket Kaynak Bitiş Tarzı, 2 Boru İçi, 1500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2MGK Model: 0362038408Çapraz Referans: 29VE31
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
€215.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Montaj MalzemesiSiyah Dövme Çelik
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F
Delik Sayısı4
Dış Çap.3"
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
ÇizelgeSınıf 3000
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)10.77
Gemi uzunluğu (cm)10.77
Gemi genişliği (cm)10.77
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0362037400 2153 Dövme Çelik Kaplin, Sınıf 3000, 1/2 NPT Dişi | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "€65.35
ANVIL 0362037608 Dövme Çelik Soket Kaynak Çapraz, 2000 PSI, 3/4 İnç | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "€67.73
ANVIL 0362037806 FIG 2153 Boru Çapraz, 1 Boru İçi, Soket Kaynak Ucu Stili | AF9DMD 29VE28 03620378063000 psi1 49 / 64 "1"€78.32
ANVIL 0362038002 Siyah Dövme Çelik Haç, Sınıf 3000, -20 ila 550 Derece. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "€90.96
ANVIL 0362038200 Çapraz, Soket Kaynak Ucu Stili, 1-1/2 In Boru, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "€152.01
ANVIL 0362038804 Dövme Çelik Soket Kaynak Çapraz, 3 In, 1000 PSI Maksimum Basınç | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"€611.14
ANVIL 0362039000 Siyah Dövme Çelik Çapraz, 3000 Psi, 2.5 Boru İçinde | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15 / 64 "2.5 "€425.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0362038408 Çapraz, Soket Kaynak Bitiş Tarzı, 2 Boru İçi, 1500 Psi
€215.91 / Adet