Anvil 0362073009 | Yarım Kaplin 3/4 İnç Dövme Çelik | 29ve46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0362073009 Yarım Kaplin, -20 ila 550 Derece. F, Dövme Çelik, 3/4 In | AF9DMX 29VE46

ANVIL 0362073009 Yarım Kaplin, -20 ila 550 Derece F, Dövme Çelik, 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9DMX Model: 0362073009Çapraz Referans: 29VE46
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
€9.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarım Kaplin
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.1-27 / 64 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.66
Gemi uzunluğu (cm)3.66
Gemi genişliği (cm)5.49
HS kodu7307110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0361167208 Yarım Kaplin 1/8 İnç Dövme Çelik | AF8YFG 29JE55 0361167208dişli5 / 8 "1 / 8 "€4.06
ANVIL 0361167406 Yarım Kaplin 1/4 İnç Dövme Çelik | AF8YFH 29JE56 0361167406dişli3 / 4 "1 / 4 "€4.13
ANVIL 0361167604 Yarım Kaplin 3/8 İnç Dövme Çelik | AF8YFJ 29JE57 0361167604dişli7 / 8 "3 / 8 "€4.27
ANVIL 0361167802 Yarım Kaplin 1/2 İnç Dövme Çelik | AF8YFK 29JE58 0361167802dişli1.125 "1 / 2 "€4.03
ANVIL 0361168206 Siyah Dövme Çelik Yarım Kaplin, 2000 PSI Maksimum Basınç | AF8YFM 29JE60 0361168206dişli1.75 "1"€7.88
ANVIL 0361168602 Yarım Kaplin, FNPT Bağlantısı, Dövme Çelik, 1-1/2 In | AF8YFP 29JE62 0361168602dişli2.5 "1.5 "€18.32
ANVIL 0361168800 Siyah Dövme Çelik Yarım Kaplin, FNPT Bağlantısı, 2 In | AF8YFQ 29JE63 0361168800dişli3"2"€23.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0362073009 Yarım Kaplin, -20 ila 550 Derece F, Dövme Çelik, 3/4 In
€9.12 / Adet