Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0362180408 Redüksiyon Kaplini 2-1/2 İnç x 2 İnç | AF9DPH 29VE89

ANVIL 0362180408 Kaplin Azaltılması 2-1 / 2 İnç x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9DPH Model: 0362180408Çapraz Referans: 29VE89
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
€201.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azalan Kuplaj
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.3-35 / 64 "
Boru Boyutu2-1 / 2 "x 2"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)10.24
Gemi uzunluğu (cm)10.24
Gemi genişliği (cm)9.35
HS kodu7307199060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfBağlantı TürüMalzemeDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0362175408 Redüksiyon Kaplini 2 İnç x 1 İnç Dövme Çelik | AF9CVN 29VE78 03621754083000Soket Kaynağı-2-29 / 32 "2 "1 x"€70.34
ANVIL 0362175804 Redüksiyon Kaplini 2 İnç x 1-1/ 4 İnç | AF9CVP 29VE79 03621758043000Soket Kaynağı-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 4"€64.37
ANVIL 0362176208 Redüksiyon Kaplini 2 İnç x 1-1/ 2 İnç | AF9CVQ 29VE80 03621762083000Soket Kaynağı-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 2"€65.05
ANVIL 0362179202 Redüksiyon Kaplini 2-1/2 İnç x 1 İnç | AF9CVR 29VE86 03621792023000Soket Kaynağı-3-35 / 64 "2-1 / 2 "x 1"€201.93
ANVIL 0361181209 Redüksiyon Kaplini 4 İnç x 1-1/2 İnç | AF9DGA 29VC61 03611812093000dişli-5.5 "4 "x 1-1 / 2"€422.68
ANVIL 0361181308 Siyah Dövme Çelik Redüksiyon Kaplini, 4 X 2 Boru İçi | AF9DGB 29VC62 03611813083000dişli-5.5 "4 "2 x"€430.92
ANVIL 0361181407 Redüksiyon Kaplini 4 İnç x 2-1/2 İnç | AF9DGC 29VC63 03611814073000dişli-5.5 "4 "x 2-1 / 2"€422.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0362180408 Kaplin Azaltılması 2-1 / 2 İnç x 2 İnç
€201.10 / Adet