Anvil 0362211401 | Redüksiyon Parçası 1-1/2 İnç X 1-1/ 4 İnç | 29vf26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0362211401 Düşürücü Ekleme 1-1/2 İnç x 1-1/ 4 İnç | AF9DQH 29VF26

ANVIL 0362211401 Redüksiyon Parçası 1-1/2 İnç x 1-1/ 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9DQH Model: 0362211401Çapraz Referans: 29VF26
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
€29.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüktör Ekleme
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Boru Boyutu1-1/2" x 1-1/4"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)4.27
Gemi uzunluğu (cm)4.27
Gemi genişliği (cm)5.03
HS kodu7307199060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0362206807 Redüksiyon Ek Parçası 1-1/4 İnç x 3/8 İnç | AF9DQA 29VF19 03622068071-1/4" x 3/8"€22.72
ANVIL 0362207201 Düşürücü Ekleme 1-1/4 İnç x 1/ 2 İnç | AF9DQB 29VF20 03622072011-1/4" x 1/2"€23.17
ANVIL 0362207607 Düşürücü Ekleme 1-1/4 İnç x 3/4 İnç | AF9DQC 29VF21 03622076071-1/4" x 3/4"€23.17
ANVIL 0362210205 Düşürücü Ekleme 1-1/2 İnç x 1/ 2 İnç | AF9DQE 29VF23 03622102051-1/2" x 1/2"€28.82
ANVIL 0362210601 Düşürücü Ekleme 1-1/2 İnç x 3/4 İnç | AF9DQF 29VF24 03622106011-1/2" x 3/4"€29.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0362211401 Redüksiyon Parçası 1-1/2 İnç x 1-1/ 4 İnç
€29.20 / Adet