Anvil 0362501207 | Rakor 1 İnç Dövme Çelik | 29vf37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0362501207 Fig 2126 Boru Rakoru, Soket Kaynak Ucu Stili, 1 Boru İçi | AF9DQU 29VF37

ANVIL 0362501207 Şekil 2126 Boru Rakoru, Soket Kaynaklı Uç Stili, 1 Boru İçi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9DQU Model: 0362501207Çapraz Referans: 29VF37
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
€49.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Hex Boyutu2.375 "
Maks. Basınç3000 psi
Delik Sayısı2
Dış Çap.2-25 / 32 "
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi @ 550 Derece F
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)6.2
Gemi uzunluğu (cm)6.2
Gemi genişliği (cm)7.06
HS kodu7307199030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0362500407 FIG 2126 Rakor, Soket Kaynaklı, 3000 psi Maksimum Basınç | AF9DQP 29VF33 03625004071-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "€34.34
ANVIL 0362500605 Dövme Çelik Rakor, 3/8 Boru, Soket Kaynaklı Bağlantı | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "€34.09
ANVIL 0362500803 Fig 2126 Boru Rakoru, Soket Kaynak Ucu Stili, 1/2 Boruda | AF9DQR 29VF35 03625008031-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€33.27
ANVIL 0362501009 FIG 2126 Boru Rakoru, Soket Kaynak Ucu Stili, Dövme Çelik | AF9DQT 29VF36 03625010091-15 / 16 "2.375 "3 / 4 "€38.76
ANVIL 0362501405 FIG 2126 Boru Rakoru, Dövme Çelik, Soket Kaynak Ucu Stili | AF9DQV 29VF38 03625014052-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "€79.77
ANVIL 0362501603 Fig 2126 Boru Rakoru, Çelik Gövde, 1-1/2 Boru İçi | AF9DQW 29VF39 03625016033-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€86.34
ANVIL 0362501801 FIG 2126 Boru Rakoru, Soket Kaynaklı, 3000 psi Maksimum Basınç | AF9DQX 29VF40 03625018013-23 / 64 "4-27 / 64 "2"€123.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0362501207 Şekil 2126 Boru Rakoru, Soket Kaynaklı Uç Stili, 1 Boru İçi
€49.78 / Adet