Anvil 0500010236 | Geniş Boğaz Kiriş Kelepçe Çubuğu Boyutu 3/4 In | 4hyg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500010236 FIG 94 Üst Kiriş C-Kelepçesi, Geniş Boğazlı, Galvanizli, 1600 lb | AD8CZJ 4HYG9

ANVIL 0500010236 FIG 94 Üst Kiriş C-Kelepçesi, Geniş Boğaz, Galvanizli, 1600 lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CZJ Model: 0500010236Çapraz Referans: 4HYG9
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
€25.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geniş Boğaz Kiriş Kelepçesi
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk2"
MalzemeGalvanize çelik
Maks. Yük1600 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Çubuk boyutu3 / 4 "
TipC-Tipi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7325995000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Çubuk Kiriş Tipi Konstrüksiyonlu Çatı Montajları Veya Dikey Askı Çubuğunun Flanş Kenarından Ofset Olması Gereken Yapısal Şekillerin Üst Flanşına Eklenmesi ve Kiriş veya Flanşın Kalınlığının Geçmediği Yerlerde 1 5 /

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemeMaks. YükÇubuk boyutuÜcret
ANVIL 0500009238 Üst Kiriş C-Kelepçesi, Kilit Somunlu, Sfero Döküm, Geniş Boğazlı | AD8CZF 4HYG6 0500009238SadeDövülebilir demir1200 Lb.5 / 8 "€18.34
ÖRS 0500010210 FIG 94 C-Kelepçe, 5/8 In Çubuk, 1200 lb, Geniş Boğaz, Üst Kiriş | AD8CZG 4HYG7 0500010210Çinko kaplamalıGalvanize çelik1200 Lb.5 / 8 "€21.92
ANVIL 0500009246 FIG 94 Geniş Boğazlı Üst Kiriş Kelepçesi, Sfero Döküm, 3/4 In Çubuk | AD8CZH 4HYG8 0500009246SadeDövülebilir demir1600 Lb.3 / 4 "€21.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500010236 FIG 94 Üst Kiriş C-Kelepçesi, Geniş Boğaz, Galvanizli, 1600 lb
€25.96 / Adet