Örs 0500093620 Şekil 212 orta boy boru kelepçesi, çeşitli endüstriyel ve inşaat uygulamalarında kullanılan mekanik bir cihazdır. Orta büyüklükteki boruları güvenli bir şekilde sabitlemek ve desteklemek, stabilite sağlamak ve hareket veya titreşimleri önlemek için tasarlanmıştır. Bu kelepçe, boruları yerinde tutmak için sıhhi tesisat, HVAC sistemlerinde ve diğer boru tesisatlarında kullanılır.
Özellikler:
- Örs 0500093620 boru kelepçesi, çeşitli ortamlara ve sıcaklık koşullarına uygun olarak hem sıcak hem de soğuk boru hatlarında kullanılır.
- Maksimum 750 derece F sıcaklık sunar.
- Bu 6 inçlik boru kelepçesi boruları destekler ve borunun daralmasına ve genişlemesine izin verir.
- Olağanüstü dayanıklılık ve güç için karbon çelik yapıya sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Boru kelepçeleri için ne tür bir boru uygundur?
A. Galvanizli borular ve siyah çelik borular boru kelepçeleri ile kullanıma uygundur.
S. Hızlı kıskaçlar ile ne demek istiyorsunuz?
A. Hızlı kıskaçlar, kullanıcının çeneleri tek bir hareketle hızlı bir şekilde açıp kapatmasını sağlar. Bir iş parçasını hızlı bir şekilde sıkıştırıp tutamaktan serbest bırakabildikleri için hızlı serbest bırakma kelepçeleri olarak da adlandırılırlar.
S. Hızlı hareketli kelepçelerin farklı türleri nelerdir?
A. Hızlı hareketli kelepçelerin farklı türleri; tetik kelepçeleri, yaylı kelepçeler ve manivela kelepçeleridir.
S. Bu kelepçenin diş boyutu nedir?
A. 3/4 inçlik bir iplik boyutuna sahiptir. Daha küçük diş boyutuna sahip bir kelepçe arayan müşteriler aşağıdakileri tercih edebilir: Örs 0500093513 kelepçe 5/16 inç iplik boyutuna sahip.
S. Bu boru kelepçesini takmak için ne tür bağlantı elemanları veya donanım gereklidir?
A. Bu kelepçenin kurulumu için standart somun ve cıvatalar gerekir. Bağlantı elemanlarının özel boyutu ve türü, uygulamanıza ve boru boyutuna bağlı olarak değişebilir.
S. Bu Örs 0500093620 boru kelepçesini seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Başlıca faktörler arasında boru boyutu, malzeme uyumluluğu, yük taşıma kapasitesi, sıcaklık aralığı, çevre koşulları, standartlara uygunluk, kurulum kolaylığı ve korozyon direnci yer alır.