Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500173323 FIG 260 Yalıtımlı Sele Sistemli Çatal Askı, Boyut 3 | AD8QTA 4LUW7

ANVIL 0500173323 FIG 260 Yalıtım Sele Sistemli Çatallı Askı, Boyut 3

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QTA Model: 0500173323Çapraz Referans: 4LUW7
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
€36.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Clevis Askı
İzolasyon OD1 ila 2 "
İzolasyon Kalınlığı1/2 - 1 "
uzunluk6.5 "
MalzemeDövülebilir demir
Maks. Yük550 Lb.
Boru Boyutu1/2 - 2 "
Standartlar ve OnaylarASTM E84 Sınıf 1 25-60 derecesi, UL E94 VO
Tipw / İzolasyon Sele Sistemi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. YükBoru BoyutubedenÜcret
ANVIL 0500173307 Karbon Çelik Çatal Askı, Boyut 2, 1/2 ila 1 inç Boru İçin | AD8QRZ 4LUW6 05001733074.5 "Dövülebilir demir550 Lb.1/2 - 1 "-€29.75
ANVIL 0500173349 Çatal Askı, Boyut 4, 1-1/2 ila 3 inç Boru için, 550 Lb Yük | AD8QTB 4LUW8 05001733497 13 / 16 "Dövülebilir demir550 Lb.1-1 / 2 - 3 "-€47.38
ANVIL 0500173364 Çatal Askı, Boyut 5, 8-15/16 inç Uzunluk, 750 Lb Maksimum Yük | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Dövülebilir demir750 Lb.2-1 / 2 - 4 "-€69.73
ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Çatal Askı, Yalıtımlı Sele Sistemli | AD8QTD 4LUX1 050017338010.25 "Dövülebilir demir750 Lb.2-1 / 2 - 5 "-€78.72
ANVIL 0500173406 Karbon Çelik Çatal Askı, Boyut 8, 1100 lb Maksimum Yük | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Dövülebilir demir1100 Lb.2-1 / 2 - 6 "-€103.70
ANVIL 0500360300 Çatal Askı, Boyut 2, 1 - 1 1/2 inç Yalıtım Dış Çapı, 550 Lb | AD8QTF 4LUX3 05003603004.5 "Galvanize çelik550 Lb.1/2 - 1 "-€32.29
ANVIL 0500360326 Karbon Çelik Çatal Askı, Boyut 3, 1/2 - 2 inç Boru İçin | AD8QTG 4LUX4 05003603266.5 "Galvanize çelik550 Lb.1/2 - 2 "-€39.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500173323 FIG 260 Yalıtım Sele Sistemli Çatallı Askı, Boyut 3
€36.41 / Adet