Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500175070 Boru Sele Ayarlanabilir Boru, 2 1/2 İnç Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4NBR Model: 0500175070Çapraz Referans: 5LWT1
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
€255.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Selesi
BitişSiyah
MalzemeDökme demir
Maks. Yük1800 lb
Boru Boyutu2.5 "
Standartlar ve OnaylarAA-1192 (Tip 38); WW-H-171-E (Tip 39); MSS-SP-69 (Tip 38)
TipAyarlanabilir
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.46
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dikey Ayar Maksimum (13 ")
  • Dikey Ayarlama Minimum (8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükBoru BoyutugenişlikÜcret
ANVIL 0500175088 Boru Selesi Ayarlanabilir Boru, 3 İnç Boru | AE4NBT 5LWT2 05001750881800 lb3"3"€267.53
ANVIL 0500175104 Boru Selesi Ayarlanabilir Boru, 4 İnç Boru | AE4NBU 5LWT3 05001751043800 lb4"3.62 "€377.19
ANVIL 0500175112 Boru Selesi Ayarlanabilir Boru, 5 İnç Boru | AE4NBV 5LWT4 05001751123800 lb5"3.62 "€373.50
ANVIL 0500175120 Boru Selesi Ayarlanabilir Boru, 6 İnç Boru | AE4NBW 5LWT5 05001751203800 lb6"3.62 "€401.49
ANVIL 0500175138 Boru Selesi Ayarlanabilir Boru, 8 İnç Boru | AE4NBX 5LWT6 05001751383800 lb8"3.62 "€460.88
ANVIL 0500175146 Boru Selesi Ayarlanabilir Boru, 10 İnç Boru | AE4NBY 5LWT7 05001751463800 lb10 "3.62 "€451.78
ANVIL 0500175153 Boru Selesi Ayarlanabilir Boru, 12 İnç Boru | AE4NBZ 5LWT8 05001751533800 lb12 "3.62 "€456.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500175070 Boru Sele Ayarlanabilir Boru, 2 1/2 İnç Boru
€255.58 / Adet