Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500181029 Rulo Boru Standı Dökme Demir 2 - 3 1/2 In | AD8DCW 4HYU8

ANVIL 0500181029 Rulo Sehpa Pik Döküm 2 ila 3 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8DCW Model: 0500181029Çapraz Referans: 4HYU8
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
€94.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Rulo Standı
MalzemeDökme demir
Maks. Yük390
Maks. Sıcaklık.Silindirde 450 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu2 - 3-1 / 2 "
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 44), WW-H-171E (Tip 45), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-58 (Tip 44)
TipTamamla
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükBoru BoyutugenişlikÜcret
ANVIL 0500181045 Rulo Boru Standı Dökme Demir 4 - 6 İnç | AD8DCX 4HYU9 05001810459504 ila 6 "5.38 "€106.08
ANVIL 0500181060 Rulo Boru Standı Dökme Demir 8 - 10 İnç | AD8DCY 4HYV1 050018106021008 ila 10 "7.75 "€189.56
ÖRS ŞEKİL 271 Rulo Boru Standı, Dövülebilir Demir | CF4FQF ŞEKİL 271----
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500181029 Rulo Sehpa Pik Döküm 2 ila 3 1/2 In
€94.70 / Adet