Anvil 0500301742 | Döner Halkalı Askı Ayarlanabilir Boru 1 1/2 In | 4hxy9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500301742 Döner Halkalı Askı Ayarlanabilir Boru 1 1/2 In | AD8CVA 4HXY9

ANVIL 0500301742 Döner Halka Askı Ayarlanabilir Boru 1 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CVA Model: 0500301742Çapraz Referans: 4HXY9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€2.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Döngü Askı
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk3.5 "
MalzemeGalvanize çelik
Maks. Yük300 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1-1 / 2 "
Çubuk boyutu3 / 8 "
TipAyarlanabilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Yalıtımsız Sabit Bakır Borunun Askıya Alınması İçin. NFPA Standartlarına Göre Tıklandı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeMaks. YükBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANVIL 0500406889 Döner Döngü Askısı Ayarlanabilir Tüp 1/2-1 1/4 In | AD8CUR 4HXX9 0500406889Bakır Kaplama2.25 "Bakır kaplı çelik300 Lb.1/2 - 1-1/4"1/2 - 1-1/4"€4.11
ANVIL 0500406947 Döner Döngü Askısı Ayarlanabilir Tüp Boyutu 1 1/2 In | AD8CUT 4HXY1 0500406947Bakır Kaplama2 9 / 16 "Bakır kaplı çelik300 Lb.1-1 / 2 "1-1 / 2 "€4.58
ANVIL 0500406962 Döner Döngü Askısı Ayarlanabilir Tüp Boyutu 2 In | AD8CUU 4HXY2 0500406962Bakır Kaplama3.5 "Bakır kaplı çelik300 Lb.2"2"€4.78
ANVIL 0500406988 Döner Döngü Askısı Ayarlanabilir Tüp Boyutu 2 1/2 In | AD8CUV 4HXY3 0500406988Bakır Kaplama4.187 "Bakır kaplı çelik525 Lb.2-1 / 2 "2-1 / 2 "€7.86
ANVIL 0500407002 Döner Döngü Askısı Ayarlanabilir Tüp Boyutu 3 In | AD8CUW 4HXY4 0500407002Bakır Kaplama4.875 "Bakır kaplı çelik525 Lb.3"3"€9.12
ANVIL 0500407044 Döner Döngü Askısı Ayarlanabilir Tüp Boyutu 4 In | AD8CUX 4HXY6 0500407044Bakır Kaplama5.5 "Bakır kaplı çelik650 Lb.4"4"€11.87
ANVIL 0500301692 Döner Halkalı Askı Ayarlanabilir Boru 1/2-1 In | AD8CUY 4HXY7 0500301692Çinko kaplamalı2.25 "Galvanize çelik300 Lb.1/2 - 1 "-€2.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500301742 Döner Halka Askı Ayarlanabilir Boru 1 1/2 In
€2.64 / Adet