Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500315049 Kiriş Kelepçesi 8 Karbon Çelik Standart 3/8 inç | AD8DCF 4HYT3

ANVIL 0500315049 Kiriş Kelepçesi 8 Karbon Çelik Standart 3 / 8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8DCF Model: 0500315049Çapraz Referans: 4HYT3
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
€33.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işın Kelepçe
Işın Genişliği8"
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
BitişGalvanize
MalzemeKarbon çelik
Maks. Yük1000 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
TipStandart Görev
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Örs 0500315049 kiriş kelepçesi, inşaat ve endüstriyel ortamlarda boruları, boruları ve diğer ekipmanları yapısal kirişlere veya kanallara sabitlemek için kullanılır. Armatürlerin tavan kirişlerine bağlanması için güvenilir bir yol sağlar ve sıhhi tesisat, elektrik veya HVAC sistemi kurulumlarını kolaylaştırır. Bu Örs kiriş kelepçesi ticari ve endüstriyel binalarda çeşitli tesisleri desteklemek ve düzenlemek için kullanılır.

Özellikler:

  • Bu Örs kiriş kelepçesi, I-kirişlere kolay kurulum sağlayan bölünmüş stilde bir tasarıma sahiptir.
  • Demirbaşlarınız veya ekipmanınız için güçlü destek sağlayan 1000 lb'lik önemli bir yük kapasitesine sahiptir.
  • Bu kelepçe, dayanıklılığını ve korozyon direncini arttırmak için galvanizli kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • Kurulum kolaylığı için kapsamlı bir paket sağlayan (2) yarım kelepçe, bir boru ara parçası ve monte edilmiş somunlu bir cıvata içerir.
  • Bu Örs kiriş kelepçesi, ilave güvenlik ve stabilite sağlayan bir kilit somunuyla birlikte gelir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu kiriş kelepçesini kirişe nereye monte edebilirim?

A. Bu kelepçenin kiriş montaj konumu kirişin alt orta kısmındadır ve sabit destek sağlar.

S. Bu Örs kiriş kelepçesini kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Doğru kurulum prosedürlerini ve yük sınırlarını anlamak için kullanım kılavuzunu okuyun.
  • Kiriş kelepçesini kullanmadan önce herhangi bir hasar veya kusur açısından inceleyin.
  • Kelepçeyle uyumluluk için doğru kiriş tipini ve boyutunu seçin.
  • Uygun boyutta, uygun ve bakımlı el aletleri kullanın.
  • Kelepçe ve kilitli somun da dahil olmak üzere tüm bağlantı elemanlarını üreticinin spesifikasyonlarına göre güvenli bir şekilde sıkın.
  • Eşit yük dağılımı için kiriş kelepçesinin düzgün hizalanmasını sağlayın.
  • Kurulum sırasında korozyon veya titreşim gibi çevresel faktörleri göz önünde bulundurun.
  • Kurulum sırasında yüksekte çalışırken düşmeye karşı koruma ekipmanı kullanın.
  • Gevşeme, aşınma veya korozyon olup olmadığını kontrol etmek için periyodik muayeneler yapın.
  • Kurulumunuza uygun yerel güvenlik düzenlemelerine, kodlara ve standartlara uyun.
  • İşçileri ve personeli güvenlik prosedürleri ve doğru kiriş kelepçesi kullanımı konusunda eğitin.

S. Bu Örs kiriş kelepçesinin genişlik boyutu nedir?

A. 8 inç genişliğe sahiptir. Daha küçük genişlik boyutuna sahip bir kiriş kelepçesi arayan müşteriler tercih edebilir Örs 0500315007 kiriş kelepçesi 4 inç genişliğe sahip.

S. Bu Örs kiriş kelepçesini seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

C. Ana faktörler arasında yük kapasitesi, kiriş uyumluluğu, çevre koşulları, endüstri standartları, bağlantı elemanı boyutu, kurulum konumu, malzeme ve kaplama, kelepçe boyutu, birlikte verilen aksesuarlar, kurulum uzmanlığı ve bakım gereksinimleri yer alır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÜcret
ANVIL 0500315007 Kiriş Kelepçesi 4 Standart Karbon Çelik 3/8 inç | AD8DCB 4HYR8 05003150074"€24.92
ANVIL 0500315015 Kiriş Kelepçesi 5 Karbon Çelik Standart 3/8 inç | AD8DCC 4HYR9 05003150155"€26.03
ANVIL 0500315023 Kiriş Kelepçesi 6 Karbon Çelik Standart 3/8 inç | AD8DCD 4HYT1 05003150236"€26.96
ANVIL 0500315031 Kiriş Kelepçesi 7 Karbon Çelik Standart 3/8 inç | AD8DCE 4HYT2 05003150317"€31.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500315049 Kiriş Kelepçesi 8 Karbon Çelik Standart 3 / 8in
€33.51 / Adet