Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500359708 Ayarlanabilir Çatal Askı, Fig 260 , 6 İç Boru, 3/4 İç Çubuk | AD8CUD 4HXW6

ANVIL 0500359708 Ayarlanabilir Çatal Askı, Şekil 260 , 6 Boru İçi, 3/4 Çubuk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8CUD Model: 0500359708Çapraz Referans: 4HXW6
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
€23.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Clevis Askı
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk10.25 "
MalzemeElektro-Galvanizli Çelik
Maks. Yük1940 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu6"
Çubuk boyutu3 / 4 "
TipAyarlanabilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)23.11
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Sabit Boru Hatlarının Süspansiyonu İçin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeMaks. YükBoru BoyutuÇubuk boyutuÜcret
ANVIL 0500359500 FIG 260 Çatal Askı, Ayarlanabilir, Karbon Çelik, Galvanizli | AD8CTV 4HXV7 0500359500Çinko kaplamalı2 11 / 16 "Galvanize çelik610 Lb.1/2 - 3/4 "3 / 8 "€4.38
ANVIL 0500359518 Ayarlanabilir Çatal Askı, Fig 260, Karbon Çelik, 3 Uzunluk | AD8CTW 4HXV8 0500359518Çinko kaplamalı3"Galvanize çelik730 Lb.1"3 / 8 "€5.49
ANVIL 0500359526 Ayarlanabilir Çatal Askı, Hafif Hizmet, Çinko Kaplama | AD8CTX 4HXV9 0500359526Çinko kaplamalı3.25 "Galvanize çelik730 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "€4.97
ANVIL 0500359542 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru 1 1/2 In | AD8CTY 4HXW1 0500359542Çinko kaplamalı3.187 "Galvanize çelik730 Lb.1-1 / 2 "3 / 8 "€5.20
ANVIL 0500359567 Karbon Çelik Çatal Askı, Galvaniz Kaplama, 730 lb Yük | AD8CTZ 4HXW2 0500359567Çinko kaplamalı4.5 "Galvanize çelik730 Lb.2"3 / 8 "€6.42
ANVIL 0500359583 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru 2 1/2 In | AD8CUA 4HXW3 0500359583Çinko kaplamalı5.5 "Galvanize çelik1350 Lb.2-1 / 2 "1 / 2 "€10.41
ANVIL 0500359609 Ayarlanabilir Çatal Askı, Fig 260, Sıcak Daldırma Galvaniz | AD8CUB 4HXW4 0500359609Çinko kaplamalı6.5 "Galvanize çelik1350 Lb.3"1 / 2 "€11.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500359708 Ayarlanabilir Çatal Askı, Şekil 260 , 6 Boru İçi, 3/4 Çubuk
€23.14 / Adet