Anvil 0500362009 | Boru Sele Desteği Dökme Demir 2 1/2 In | 4lvd5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500362009 Boru Eyer Desteği Dökme Demir 2 1/2 In | AD8QWD 4LVD5

ANVIL 0500362009 Boru Semeri Desteği Pik Döküm 2 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QWD Model: 0500362009Çapraz Referans: 4LVD5
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
€273.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Sele Desteği
BitişGalvanize
MalzemeDökme demir
Maks. Yük1800 lb
Boru Boyutu2.5 "
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tür 38), WW-H-171E (Tür 39), ANSI-MSS SP-69 ve MSS SP-58 (Tür 38)
TipAyarlanabilir
UPC690291530173
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.65
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dikey Ayar Maksimum (13 ")
  • Dikey Ayarlama Minimum (8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükBoru BoyutubedengenişlikÜcret
ANVIL 0500362017 Boru Semer Desteği Dökme Demir 3 In | AD8QWE 4LVD6 05003620171800 lb3"-3"€274.71
ANVIL 0500362025 Boru Sele Desteği Dökme Demir 3 1/2 In | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 lb3.5 "-3"€270.07
ANVIL 0500362033 Boru Semer Desteği Dökme Demir 4 In | AD8QWG 4LVD8 05003620333800 lb4"-3.62 "€403.48
ANVIL 0500362041 Boru Semer Desteği Dökme Demir 5 In | AD8QWH 4LVD9 05003620413800 lb5"-3.62 "€408.25
ANVIL 0500362058 Boru Semer Desteği Dökme Demir 6 In | AD8QWJ 4LVE1 05003620583800 lb6"-3.62 "€412.35
ANVIL 0500362066 Boru Semer Desteği Dökme Demir 8 In | AD8QWK 4LVE2 05003620663800 lb8"-3.62 "€427.86
ANVIL 0500172549 10 Siyah Dökme Demir Boru Destek Sele | BT8LDC 0500172549----€210.19
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500362009 Boru Semeri Desteği Pik Döküm 2 1/2
€273.96 / Adet