Anvil 0500381009 | Tek Delikli Sargı Askı Borusu 3/4 In | 4hyc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500381009 Tek Delikli Sarma Askı Borusu 3/4 In | AD8CXQ 4HYC4

ANVIL 0500381009 Tek Delikli Sargı Kayış Borusu 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8CXQ Model: 0500381009Çapraz Referans: 4HYC4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€3.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Delikli Kayış
uzunluk2.5 "
MalzemeGalvanize çelik
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Yapısal Ahşap Kirişlerin Altında Yatay Konumda CPVC Borusu ve Sadece Yukarı Konumda Askı Tırnaklı Çelik 20 Ölçü için. Dikey CPVC Borunun Hareketini Tırnağı Yatay Konumda Sınırlandırmak İçin Bir Kılavuz Olarak Kullanılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0500381025 Tek Delikli Sarma Askı Borusu 1 In | AD8CXR 4HYC5 05003810252.875 "1"€3.99
ANVIL 0500381041 Tek Delikli Sarma Askı Borusu 1 1/4 In | AD8CXT 4HYC6 05003810413"1-1 / 4 "€4.53
ANVIL 0500381066 Tek Delikli Sarma Askı Borusu 1 1/2 In | AD8CXU 4HYC7 05003810663.437 "1-1 / 2 "€3.87
ANVIL 0500381082 Tek Delikli Sarma Askı Borusu 2 In | AD8CXV 4HYC8 05003810823.875 "2"€5.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500381009 Tek Delikli Sargı Kayış Borusu 3/4 In
€3.06 / Adet