Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0500381264 İki Delikli Askı Borusu 1 1/2 In | AD8CXZ 4HYD3

ANVIL 0500381264 İki Delikli Kayış Borusu 1 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CXZ Model: 0500381264Çapraz Referans: 4HYD3
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
€4.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İki Delikli Askı
uzunluk3.875 "
MalzemeGalvanize çelik
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Yapısal Ahşap Kirişlerin Altında Yatay Konumda CPVC Borusu ve Sadece Yukarı Konumda Askı Tırnaklı Çelik 20 Ölçer. Dikey Konumdaki Tırnaklı Dikey CPVC Borunun Hareketini Sınırlandırmak İçin Bir Kılavuz Olarak Kullanılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0500381207 İki Delikli Askı Borusu 3/4 In | AD8CXW 4HYC9 05003812072 13 / 16 "3 / 4 "€3.99
ANVIL 0500381223 İki Delikli Askı Borusu 1 In | AD8CXX 4HYD1 05003812233.25 "1"€3.32
ANVIL 0500381249 İki Delikli Askı Borusu 1 1/4 In | AD8CXY 4HYD2 05003812493.375 "1-1 / 4 "€3.94
ANVIL 0500381280 İki Delikli Askı Borusu 2 In | AD8CYA 4HYD4 05003812804 5 / 16 "2"€4.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0500381264 İki Delikli Kayış Borusu 1 1/2 In
€4.04 / Adet