Anvil 0560406548 | Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 1 1/2in | 4hxt1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0560406548 Çatallı Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 1 1 / 2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CRV Model: 0560406548Çapraz Referans: 4HXT1
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
€6.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+çatal
BitişBakır Kaplama
uzunluk3.375 "
MalzemeBakır kaplı çelik
Maks. Yük250 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1-1 / 2 "
Çubuk boyutu3 / 8 "
tüp Boyutu1-1 / 2 "
TipHafif Hizmet, Ayarlanabilir
UPC690291548703

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Yalıtımsız Sabit Bakır Borunun Askıya Alınması İçin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeMaks. YükBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANVIL 0560406506 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 1/2 In | AD8CRQ 4HXR6 0560406506Bakır Kaplama1 27 / 32 "Bakır kaplı çelik150 lb1 / 2 "1 / 2 "€4.38
ANVIL 0560406514 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 3/4 In | AD8CRR 4HXR7 0560406514Bakır Kaplama2 3 / 32 "Bakır kaplı çelik150 lb3 / 4 "3 / 4 "€5.53
ANVIL 0560406522 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 1 In | AD8CRT 4HXR8 0560406522Bakır Kaplama2 13 / 32 "Bakır kaplı çelik250 Lb.1"1"€4.38
ANVIL 0560406530 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 1 1/4 inç | AD8CRU 4HXR9 0560406530Bakır Kaplama2 13 / 16 "Bakır kaplı çelik250 Lb.1-1 / 4 "1-1 / 4 "€5.11
ANVIL 0560406555 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 2 In | AD8CRW 4HXT2 0560406555Bakır Kaplama4 17 / 32 "Bakır kaplı çelik250 Lb.2"2"€6.08
ANVIL 0560406571 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 2 1/2 inç | AD8CRX 4HXT3 0560406571Bakır Kaplama5 9 / 32 "Bakır kaplı çelik350 Lb.2-1 / 2 "2-1 / 2 "€12.74
ANVIL 0560406597 Çatal Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 3 In | AD8CRY 4HXT4 0560406597Bakır Kaplama6 7 / 32 "Bakır kaplı çelik350 Lb.3"3"€13.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0560406548 Çatallı Askı Ayarlanabilir Boru Boyutu 1 1 / 2in
€6.00 / Adet