Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0560500183 Halkalı Askı Borusu 3/8 In | AD8CXJ 4HYA7

ANVIL 0560500183 Halkalı Askı Borusu 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CXJ Model: 0560500183Çapraz Referans: 4HYA7
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
€4.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölmeli Halkalı Askı
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk1.625 "
MalzemeGalvanizli Dövülebilir
Maks. Yük180 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3 / 8 "
Çubuk boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Yalıtımsız Sabit Boru Hatlarının Askıya Alınması İçin

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0560500183 Halkalı Askı Borusu 3/8 İnç
€4.50 / Adet