Anvil 0560504417 | Çelik Boyunduruklu Dökme Demir Boru Rulosu 4 In | 4lre4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0560504417 Çelik Boyunduruklu Rulo Boru Dökme Demir 4 In | AD8QBQ 4LRE4

ANVIL 0560504417 Çelik Boyunlu Boru Merdanesi Dökme Demir 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QBQ Model: 0560504417Çapraz Referans: 4LRE4
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
€55.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Boyunlu Boru Merdanesi
uzunluk7 9 / 16 "
MalzemeDökme demir
Maks. Yük475
Maks. Sıcaklık.Silindirde 450 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu4"
Çubuk boyutu5 / 8 "
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 43), WW-H-171E (Tip 44), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-58 (Tip 43)
TipAyarlanabilir
genişlik4 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeMaks. YükBoru BoyutuÇubuk boyutugenişlikÜcret
ANVIL 0560504383 Çelik Boyunduruklu Rulo Boru Dökme Demir 2 1/2in | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "Dökme demir2252.5 "1 / 2 "3.25 "€37.33
ANVIL 0560504391 Çelik Boyunduruklu Rulo Boru Dökme Demir 3 In | AD8QBN 4LRE2 05605043916.375 "Dökme demir3103"1 / 2 "3.88 "€39.99
ANVIL 0560504409 Çelik Boyunduruklu Rulo Boru Dökme Demir 3 1/2in | AD8QBP 4LRE3 05605044097"Dökme demir3903.5 "1 / 2 "4.38 "€53.50
ANVIL 0560504425 Çelik Boyunduruklu Rulo Boru Dökme Demir 5 In | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "Dökme demir6855"5 / 8 "6"€61.29
ANVIL 0560504433 Çelik Boyunduruklu Rulo Boru Dökme Demir 6 In | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "Dökme demir7806"3 / 4 "7.12 "€84.07
ANVIL 0560504441 Çelik Boyunduruklu Rulo Boru Dökme Demir 8 In | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "Dökme demir7808"3 / 4 "9.25 "€118.47
ANVIL 0560508137 Çelik Boyunduruklu Rulo Boru Galvanizli 2 1/2in | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "Galvanize2252.5 "1 / 2 "3.25 "€47.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0560504417 Çelik Boyunlu Boru Merdanesi Dökme Demir 4 In
€55.19 / Adet