Anvil 0560505513 | Boru Rulosu Galvanizli 1 In | 4hyw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0560505513 Rulo Boru Galvanizli 1 In | AD8DDP 4HYW7

ANVIL 0560505513 1'lü Galvaniz Rulo

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8DDP Model: 0560505513Çapraz Referans: 4HYW7
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
€42.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Rulosu
MalzemeGalvanize
Maks. Yük600
Maks. Sıcaklık.Silindirde 450 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1"
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 41), WW-H-171-E (Tip 42), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-58 (Tip 41)
TipTek
genişlik4.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükBoru BoyutugenişlikÜcret
ANVIL 0560505521 Rulo Boru Galvanizli 1 1/4 In | AD8QAJ 4LRA2 05605055216001.25 "4.5 "€42.41
ANVIL 0560505539 Rulo Boru Galvanizli 1 1/2 In | AD8QAK 4LRA3 05605055396001.5 "4.75 "€45.64
ANVIL 0560505547 Rulo Boru Galvanizli 2 In | AD8QAL 4LRA4 05605055476002"5.25 "€45.64
ANVIL 0560505554 Rulo Boru Galvanizli 2 1/2 In | AD8QAM 4LRA5 05605055546602.5 "6.25 "€48.37
ANVIL 0560505562 Rulo Boru Galvanizli 3 In | AD8QAN 4LRA6 05605055627003"6.875 "€50.85
ANVIL 0560505570 Rulo Boru Galvanizli 3 1/2 In | AD8QAP 4LRA7 05605055707503.5 "7.5 "€46.67
ANVIL 0560505588 Rulo Boru Galvanizli 4" | AD8QAQ 4LRA8 05605055887504"8.25 "€49.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0560505513 1'lü Galvaniz Rulo
€42.67 / Adet