Anvil 0560507485 | Tekerlekli Sandalye Galvanizli 2 In | 4lrd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0560507485 Tekerlekli Sandalye Galvanizli 2 In | AD8QBD 4LRD2

ANVIL 0560507485 Tekerlekli Sandalye Galvaniz 2 İçi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QBD Model: 0560507485Çapraz Referans: 4LRD2
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
€49.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlekli Sandalye
MalzemeGalvanize
Maks. Yük600
Maks. Sıcaklık.Silindirde 450 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu2"
Standartlar ve OnaylarAA-1192A (Tip 44), WW-H-171E (Tip 45), ANSI / MSS SP-69 ve MSS SP-58 (Tip 44)
UPC690291849398
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükBoru BoyutugenişlikÜcret
ANVIL 0560507493 Tekerlekli Sandalye Galvanizli 2 1/2 In | AD8QBE 4LRD3 05605074936602.5 "4.88 "€54.10
ANVIL 0560507501 Tekerlekli Sandalye Galvanizli 3 In | AD8QBF 4LRD4 05605075017003"5.38 "€58.38
ANVIL 0560507519 Tekerlekli Sandalye Galvanizli 3 1/2 In | AD8QBG 4LRD5 05605075197503.5 "6.12 "€73.71
ANVIL 0560507527 Tekerlekli Sandalye Galvanizli 4 In | AD8QBH 4LRD6 05605075277504"6.625 "€74.51
ANVIL 0560507535 Tekerlekli Sandalye Galvanizli 5 In | AD8QBJ 4LRD7 05605075357505"7.88 "€81.35
ANVIL 0560507543 Tekerlekli Sandalye Galvanizli 6 In | AD8QBK 4LRD8 056050754310706"9.25 "€112.59
ANVIL 0560507550 Tekerlekli Sandalye Galvanizli 8 In | AD8QBL 4LRD9 056050755013508"11.62 "€142.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0560507485 Tekerlekli Sandalye Galvaniz 2 İçi
€49.84 / Adet