ANVIL 0800007742 Pik Döküm 1 X 1/2 Vidalı Redüktör Kaplin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Redüktör Bağlantısı |
Model | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
0310541206 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 300 psi | €30.45 | |
0310541404 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 300 psi | €36.38 | |
0310541602 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 "x 1 / 4" | 300 psi | €38.84 | |
0310541800 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 300 psi | €36.38 | |
0310542006 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 "x 3 / 8" | 300 psi | €57.32 | |
0310542204 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 "x 1 / 4" | 300 psi | €51.75 | |
0310542402 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 "x 3 / 4" | 300 psi | €47.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00