ANVIL 0810030809 2 Siyah Dövülebilir Demir Tişört
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T şeklinde |
Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0310515606 | Dövülebilir demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 4 " | 300 psi | €30.74 | |
0310515804 | Dövülebilir demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 8 " | 300 psi | €33.90 | |
0310516000 | Dövülebilir demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 " | 300 psi | €43.26 | |
0310516208 | Dövülebilir demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 " | 300 psi | €49.88 | |
0310516406 | Dövülebilir demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F | 1" | 300 psi | €55.81 | |
0310516604 | Dövülebilir demir | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.25 " | 300 psi | €76.43 | |
0310516802 | Dövülebilir demir | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.5 " | 300 psi | €92.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00