ANVIL 0862630308 11/4 Imp Dövme Çelik Haçlı Soket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çapraz |
Model | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
0362037400 | 3000 psi | 1-15 / 64 " | 1 / 2 " | €65.35 | |
0362037608 | 3000 psi | 1.5 " | 3 / 4 " | €67.73 | |
0362037806 | 3000 psi | 1 49 / 64 " | 1" | €78.32 | |
0362038002 | 3000 psi | 2.125 " | 1.25 " | €90.96 | |
0362038200 | 3000 psi | 2.5 " | 1.5 " | €152.01 | |
0362038804 | 3000 psi | 4.5 " | 3" | €611.14 | |
0362039000 | 3000 psi | 3-15 / 64 " | 2.5 " | €425.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00