ANVIL FIG 300 Ayarlanabilir Çatal, Dövülebilir Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | çatal |
Malzeme | Karbon çelik |
beden | 3/4 "- 12" |
Standart | ANSI.jpg |
Model | uzunluk | Malzeme | Maks. Yük | Boru Boyutu | Çubuk boyutu | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500250105 | 8.187 " | Karbon çelik | 1430 Lb. | 4" | 5 / 8 " | - | 4.8 " | €34.70 | |
0500250121 | 10 9 / 16 " | Karbon çelik | 1940 Lb. | 6" | 3 / 4 " | - | 6.9 " | €51.53 | |
0500250139 | 13.187 " | Karbon çelik | 2000 Lb. | 8" | 3 / 4 " | - | 9.05 " | €60.35 | |
0500250147 | 15 11 / 16 " | Karbon çelik | 3600 Lb. | 10 " | 7 / 8 " | - | 11.1 " | €86.32 | |
0500250154 | 18 11 / 16 " | Karbon çelik | 3800 lb | 12 " | 7 / 8 " | - | 13.2 " | €121.49 | |
0500401005 | - | - | - | - | - | - | - | €16.07 | TEKLİF TALEBİ
|
0500380043 | - | - | - | - | - | - | - | €120.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00