APACHE HOSE & BELTING CO INC 20103871-72 Konveyör Bant 3 katlı 150 RMV Beyaz 72 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Konveyör Bandı |
Yatak Derinliği | 0.187 |
Kemer türü | Sürtünme ile 3 Kat 150 Polyester Beyaz RMV Pebbletop Kapak |
Kemer genişliği | 72 |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | Min 4 |
Yükleme kapasitesi | 2500 lbs. |
Uzunluk | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır) |
Tip | Beyaz RMV |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yatak Derinliği | Kemer türü | Kemer genişliği | Tahrik Kasnağı (Giriş) | Yükleme kapasitesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20023005-12 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 12 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €33.68 | |
20023005-18 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 18 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €40.87 | |
20023005-24 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 24 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €50.62 | |
20023005-30 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 30 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €62.91 | |
20023005-36 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 36 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €74.81 | |
20023005-42 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 42 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €85.69 | |
20023005-48 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 48 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €83.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00