APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104002-72 Konveyör Bant 3 kat 70 Nitril Beyaz 72 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Konveyör Bandı |
Yatak Derinliği | 0.093 |
Kemer türü | 3 Kat 70 Polyester Sürtünmeyle Beyaz Nitril Sürtünme |
Kemer genişliği | 72 |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | Min 2 |
Yükleme kapasitesi | 100 |
Uzunluk | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır) |
Tip | Beyaz Nitril |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yatak Derinliği | Kemer türü | Kemer genişliği | Tahrik Kasnağı (Giriş) | Yükleme kapasitesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20023005-12 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 12 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €33.68 | |
20023005-18 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 18 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €40.87 | |
20023005-24 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 24 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €50.62 | |
20023005-30 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 30 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €62.91 | |
20023005-36 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 36 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €74.81 | |
20023005-42 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 42 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €85.69 | |
20023005-48 | 0.41 " | 3 Katlı 330 3/16 "x 1/16" Derece 2 | 48 " | Min 16 | 330 lb | Siyah Kauçuk | €83.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00