Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104016-24 Konveyör Bant 2 kat 70 Nitril Beyaz 24 İnç Genişlik | AH7EQV 36TC62

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104016-24 Konveyör Bant 2 kat 70 Nitril Beyaz 24 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7EQV Model: 20104016-24Çapraz Referans: 36TC62

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€50.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Konveyör Bandı
Yatak Derinliği0.078
Kemer türü2 Kat 70 Polyester Beyaz Nitril Kapak Sürtünme
Kemer genişliği24
Tahrik Kasnağı (Giriş)En az 1 1/2
Yükleme kapasitesi60
UzunlukBoy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır)
TipBeyaz Nitril

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)0.2
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)60.96
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYatak DerinliğiKemer türüKemer genişliğiTahrik Kasnağı (Giriş)Yükleme kapasitesiTipÜcret
APACHE HORTUM & BANTLAMA CO INC 20027301-12 Konveyör Bant 2 Katlı 150 Siyah W 12 In | AA4UTQ 13E753 20027301-120.25 "2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 212 "Min 8150 lbSiyah Kauçuk€24.24
APACHE HORTUMU & BANTLAMA CO INC 20027301-18 Konveyör Bant 2 Katlı 150 Siyah W 18 In | AA4UTR 13E754 20027301-180.25 "2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 218 "Min 8150 lbSiyah Kauçuk€27.17
APACHE HORTUM & BANTLAMA CO INC 20027301-24 Konveyör Bant 2 Katlı 150 Siyah W 24 In | AA4UTT 13E755 20027301-240.25 "2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 224 "Min 8150 lbSiyah Kauçuk€34.73
APACHE HORTUM & BANTLAMA CO INC 20027301-30 Konveyör Bant 2 Kat 150 Siyah W 30 In | AA4UTU 13E756 20027301-300.25 "2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 230 "Min 8150 lbSiyah Kauçuk€38.29
APACHE HORTUM & BELTING CO INC 20027301-36 Konveyör Bant 2 Katlı 150 Siyah W 36 In | AA4UTV 13E757 20027301-360.25 "2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 236 "Min 8150 lbSiyah Kauçuk€41.28
APACHE HORTUM & BELTING CO INC 20027301-42 Konveyör Bant 2 Katlı 150 Siyah W 42 In | AA4UTW 13E758 20027301-420.25 "2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 242 "Min 8150 lbSiyah Kauçuk€45.65
APACHE HORTUM & BANTLAMA CO INC 20027301-48 Konveyör Bant 2 Katlı 150 Siyah W 48 In | AA4UTX 13E759 20027301-480.25 "2 Katlı 150 1/32 "x 1/32" Derece 248 "Min 8150 lbSiyah Kauçuk€50.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104016-24 Konveyör Bant 2 kat 70 Nitril Beyaz 24 İnç Genişlik
€50.48 / Adet