APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104109-72 Konveyör Bant 4 Katlı 200 PVC Siyah 72 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Konveyör Bandı |
Yatak Derinliği | 0.16 |
Kemer türü | Fırçalanmış 4 Kat 200 Bükülmüş Polyester Siyah PVC Sürtünme |
Kemer genişliği | 72 |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | Min 4 |
Yükleme kapasitesi | 200 |
Uzunluk | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala (Örnek - Sipariş 10 Ft, Sipariş Miktarı 10 Olmalıdır) |
Tip | Siyah pvc |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yatak Derinliği | Kemer türü | Kemer genişliği | Tahrik Kasnağı (Giriş) | Yükleme kapasitesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20026815-06 | 0.5625 | 4 Kat 440 1/4 x 1/16 Derece 2 | 6 | Min 20 | 440 | Siyah SBR | €30.95 | |
20026815-08 | 0.5625 | 4 Kat 440 1/4 x 1/16 Derece 2 | 8 | Min 20 | 440 | Siyah SBR | €34.77 | |
20026815-10 | 0.5625 | 4 Kat 440 1/4 x 1/16 Derece 2 | 10 | Min 20 | 440 | Siyah SBR | €37.75 | |
20026815-12 | 0.5625 | 4 Kat 440 1/4 x 1/16 Derece 2 | 12 | Min 20 | 440 | Siyah SBR | €37.80 | |
20026815-14 | 0.5625 | 4 Kat 440 1/4 x 1/16 Derece 2 | 14 | Min 20 | 440 | Siyah SBR | €45.87 | |
20026815-16 | 0.5625 | 4 Kat 440 1/4 x 1/16 Derece 2 | 16 | Min 20 | 440 | Siyah SBR | €46.78 | |
20026815-18 | 0.5625 | 4 Kat 440 1/4 x 1/16 Derece 2 | 18 | Min 20 | 440 | Siyah SBR | €52.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00