APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000085 Konveyör Bant Pvc 150 100 Feet x 24 In
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Konveyör Bandı |
Yatak Derinliği | 0.25 " |
Kemer türü | Pvc 150 Siyah Pürüzlü Üst Sürtünme Yüzeyli |
Kemer genişliği | 24 " |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | Min 4 |
Yükleme kapasitesi | 150 lb |
Uzunluk | 100ft. |
Tip | Siyah pvc |
Gemi ağırlığı (kg) | 116.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 5910001090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yatak Derinliği | Kemer türü | Kemer genişliği | Tahrik Kasnağı (Giriş) | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28000000 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 6" | Min 3 | 120 lb | 50ft. | €301.09 | |
28000005 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 6" | Min 3 | 120 lb | 100ft. | €592.10 | |
28000010 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 12 " | Min 3 | 120 lb | 50ft. | €503.50 | |
28000015 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 12 " | Min 3 | 120 lb | 100ft. | €989.81 | |
28000020 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 18 " | Min 3 | 120 lb | 50ft. | €756.72 | |
28000025 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 18 " | Min 3 | 120 lb | 100ft. | €1,401.04 | |
28000030 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 24 " | Min 3 | 120 lb | 50ft. | €984.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00