APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001135 Konveyör Bant Pvc 150 100ft x 12in
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Konveyör Bandı |
Yatak Derinliği | 0.171 " |
Kemer türü | Pvc 150 Siyah Pürüzsüz Üst X Sürtünme Yüzeyi |
Kemer genişliği | 12 " |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | Min 3 |
Yükleme kapasitesi | 150 lb |
Uzunluk | 100ft. |
Tip | Siyah pvc |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 43.18 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 5910001090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yatak Derinliği | Kemer türü | Kemer genişliği | Tahrik Kasnağı (Giriş) | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28000000 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 6" | Min 3 | 120 lb | 50ft. | €367.78 | |
28000005 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 6" | Min 3 | 120 lb | 100ft. | €723.16 | |
28000010 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 12 " | Min 3 | 120 lb | 50ft. | €619.64 | |
28000015 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 12 " | Min 3 | 120 lb | 100ft. | €1,218.13 | |
28000020 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 18 " | Min 3 | 120 lb | 50ft. | €897.66 | |
28000025 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 18 " | Min 3 | 120 lb | 100ft. | €1,660.00 | |
28000030 | 0.156 " | PVC 120 Siyah Sürtünme Yüzeyli Düz Üst | 24 " | Min 3 | 120 lb | 50ft. | €1,143.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00