APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AR4038A Kutu Muhafaza 1000lb 38u
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Veri / İletişim Kabini |
derinlik | 44.49 " |
Bitiş | Gri / Meşe |
Yükseklik | 76.77 " |
Yük katsayısı | 1000 lb |
Malzeme | Çelik / Plastik / Ahşap |
Montaj Stili | yalnız kalmak |
Raf Üniteleri | 38 |
genişlik | 569012 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 229.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 214.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 82.55 |
HS kodu | 9403308000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00