APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P6V Aşırı Gerilim Koruyucu Av 120v 6 Çıkışlı
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgalanma Koruyucu |
derinlik | 2.25 " |
Muhafaza Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Tipi | Plastik |
Filtre tipi | Süzme |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
uzunluk | 6.5 " |
Yıldırım Darbe Akımı | 1700 Joules |
Malzeme | Çelik, Plastik |
Maks. Alan sayısı Devam Eden Çalışma Gerilimi | 120 |
Maks. Alan sayısı Mod Başına Dalgalanma Akımı | 120 |
Maks. Alan sayısı Faz Başına Dalgalanma Akımı | 120 |
Koruma Modları | Aşırı Gerilim Koruması ve Filtreleme |
Montaj Stili | yalnız kalmak |
Gürültü Azaltma Derecesi NRR | 100 kHz ila 10 MHz |
Nominal Deşarj Akımı | 20kA |
Faz | 1 |
Anma Joule | 1700 |
Kısa Devre Akımı Değeri | 15A |
Tip | Ses videosu |
Gerilim | 120 |
Gerilim koruma seviyesi | 330'den az |
Gerilim Koruma Derecesi | 330'den az |
genişlik | 4.5 " |
Tel Ölçer | 5-15R |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.29 |
Gemi genişliği (cm) | 6.86 |
HS kodu | 8536308000 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
P4V | €77.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00