Apm Hexseal Bakenzzzzaazz | Kendinden Contalı Vida, Tava, 1/4-20 X 1/2 Boyut, 5'li | 5nb50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APM HEXSEAL BAKENZZZZAAZZ Kendinden Contalı Vida, Tava, 1/4-20 X 1/2 Boyut, 5Pk | AE4WCE 5NB50

APM HEXSEAL BAKENZZZZAAZZ Kendinden Keçeli Vida, Tava, 1/4-20 X 1/2 Boyut, 5'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WCE Modeli: BAKENZZZZAAZZÇapraz Referans: 5NB50

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€0.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden Sızdırmaz Makine Vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişSade
Baş Dia.0.517 "
Baş yüksekliği0.175 "
kafa TipiTava
Delik büyüklüğü0.265 ila 0.269 "
uzunluk1 / 2 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiSilikon lastik
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-160 ila 500 F
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APM HEXSEAL BAKENZZZZAAZZ Kendinden Keçeli Vida, Tava, 1/4-20 X 1/2 Boyut, 5'li
€0.95 / paket