Apm Hexseal Ccobzbzzzaazz | 5na78 | Altıgen Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APM HEXSEAL CCOBZBZZZAAZZ Altıgen Başlıklı Vida, Paslanmaz Çelik, 1/2-13 X 1-1/4 Boyut, 5Pk | AE4VVX 5NA78

APM HEXSEAL CCOBZBZZZAAZZ Altıgen Kapaklı Vida, Paslanmaz Çelik, 1/2-13 X 1-1/4 Boyut, 5'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4VVX Modeli: CCOBZBZZZAAZZÇapraz Referans: 5NA78

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€11.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Çap1 / 2 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği55 / 64 "
Başın altındaki uzunluk1.25 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Rockwell SertliğiB70
Conta MalzemesiSilikon lastik
Mühür türüO-Ring
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-160 derece 500 dereceye kadar F
Gerilme direnci70,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu1 / 2-13
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318152061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
APM HEXSEAL CCLDZEZZZAAZZMC Altıgen Başlıklı Vida, Paslanmaz Çelik, 5/16-18 X 1-1/2 Boyut, 5Pk | AE4VVJ 5NA54 CCLDZEZZZAAZZMC5 / 16 "13 / 64 "37 / 64 "1.5 "7 / 8 "5 / 16-18€74.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APM HEXSEAL CCOBZBZZZAAZZ Altıgen Kapaklı Vida, Paslanmaz Çelik, 1/2-13 X 1-1/4 Boyut, 5'li
€11.29 / paket