Apollon 13-101-b-10 | Emniyet Tahliye Valfi 3/4 İnç 10 Psi Bronz | 3eey7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 13-101-B-10 Emniyet Tahliye Valfi 3/4 İnç 10 Psi Bronz | AC8WAT 3EEY7

APOLLO VALVES 13-101-B-10 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 İnç 10 Psi Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WAT Modeli: 13-101-B-10Çapraz Referans: 3EEY7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€62.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiBronz döküm
Disk MalzemesiEPDM
Fabrika Ayar Basıncı10 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik2.875 "
Uzunluk2.187 "
basınç Aralığı5 - 15 psi
Koltuk malzemesiEPDM
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Buhar Kapasitesi372 Lb./Saat.
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
Test KoluEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiFabrika Ayar Basıncı+UzunlukSıcaklık. menzilÜcret
APOLLO VALFLER 13-101-B-15 Emniyet Tahliye Vanası, Dökme Bronz, MNPT, FNPT, 3/4 İnç Giriş, 3/4 İnç Çıkış | AC8WAL 3EEY1 13-101-B-15Bronz15 psiEmniyet tahliye vanası2 3 / 16 "0 Derece 250 dereceye kadar F€62.53
APOLLO VALFLER 13-101-B-05 Emniyet Tahliye Valfı 3/4 İnç 5 Psi | AC8WAR 3EEY6 13-101-B-05Bronz döküm5 psiEmniyet tahliye vanası2.187 "0 Derece ila 250 Derece F€61.86
APOLLO VALFLER 13101A4 Tahliye Valfi, 3/4 İnç Boyut, 4 Psi, Bronz | BN9WHQ RVS13T4 13101A4--Tahliye Vanası--€138.79
APOLLO VALFLER 13101B06 Tahliye Valfi, 3/4 İnç Boyut, 6 Psi, Bronz | BN9WHR RVS13T6 13101B06--Tahliye Vanası--€138.81
APOLLO VALFLER 13101B06Q Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 6 Psi, Bronz | BN9WHT 13101B06Q--Tahliye Vanası--€190.39
APOLLO VALFLER 13101B07 Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 7 Psi, Bronz | BN9WHU 13101B07--Tahliye Vanası--€137.68
APOLLO VALFLER 13101B05A Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 5 Psi, Bronz | BN9WHV 13101B05A--Tahliye Vanası--€137.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 13-101-B-10 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 İnç 10 Psi Bronz
€62.23 / Adet