Apollon 18c40229 | 18c-402-29 | 3eex2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 18C40229 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Çıkış | AC8WAC 3EEX2 / 18C-402-29

APOLLO VALVES 18C40229 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WAC Model: 18C40229Çapraz Referans: 3EEX2 / 18C-402-29

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€57.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
Vücut yüksekliği6.125 "
gövde MalzemesiBronz
Vücut genişliği1.125 "
BtuH105,000
Fabrika Ayar Basıncı125 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiMnpt
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Sap UzunluğuStandart
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Termostat Uzunluğu3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomatik Yeniden Oturma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut yüksekliğiBtuHGiriş BoyutuÇıkış BoyutuSap UzunluğuÜcret
APOLLO VALFLER 18C40129 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 1/2 İnç Giriş | AC8WAB 3EEX1 / 18C-401-29 18C401296.25 "15,0001 / 2 "1 / 2 "Standart€55.98
APOLLO VALFLER 18C402X39 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş | AC8WAD 3EEX3 / 18C-402X-39 18C402X397.5 "105,0003 / 4 "3 / 4 "genişletilmiş€86.34
APOLLO VALFLER 18C40236 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 125 Psi, 8 İnç Eleman | BP2VTT TP834125 18C40236-----€47.06
APOLLO VALFLER 18C40230 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 150 Psi, 3 İnç Eleman | BP2WCA TP334 18C40230-----€36.25
APOLLO VALFLER 18C40237 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 150 Psi, 8 İnç Eleman | BP4EPJ TP834 18C40237-----€47.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 18C40229 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Çıkış
€57.11 / Adet