Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 36ELF12501T Su Basıncı Düşürücü Vana, Bronz, 1 İnç Çift Rakorlu FNPT, 5-3/4 İnç Uzunluk | AD3LXG 40D792

APOLLO VALVES 36ELF12501T Su Basıncı Düşürücü Vana, Bronz, 1 İnç Çift Rakorlu FNPT, 5-3/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LXG Modeli: 36ELF12501TÇapraz Referans: 40D792
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
€168.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Basıncı Düşürücü Valf
Bağlantı TürüÇift Birlik FNPT
Yükseklik6"
uzunluk5 3 / 4 "
MalzemeKurşunsuz Bronz
Maks. Basınç400 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu1"
Ön Ayarlı Basınç Ayarları50 psi
Basınç Ayar Aralığı15 - 75 psi
Ürün Veri Sayfasıapollo-36elf12501t.pdf
SüzgeçYok hayır
Valf TipiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.21
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Apollo 36ELF12501T su basıncı düşürme vanası, borulardaki su basıncını düzenlemek ve korumak için idealdir, böylece armatürlere ve cihazlara zarar verebilecek aşırı basınca karşı koruma sağlar. Bu valf sızıntıları önler ve su israfını azaltarak tesisat bileşenlerinin ömrünü uzatır.

Özellikler:

  • Kolay ve güvenli kurulum için çift bağlantılı FNPT bağlantısına sahiptir.
  • Bu vana, su kalitesi ve uzun servis ömrü sağlamak için kurşunsuz bronz yapıya sahiptir.
  • Maksimum 400 psi basınca dayanabilir.
  • Bu CSA sertifikalı valf, 180 derece F'ye kadar sıcaklıklarda etkili bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu vananın basınç ayar aralığı nedir?

C. 15 ila 75 psi arasında değişen bir basınç ayarı sunarak özel ihtiyaçlara göre özelleştirmeye olanak tanır.

S. Valfin ayarlanması kolay mı?

C. Evet, kullanıcılar istenen çıkış basıncını belirtilen aralık dahilinde ayarlamak için yay gerginliğini kolayca ayarlayabilir.

S. Bu su basıncı düşürücü vanayı nasıl kurabilirim?

A.

  • Kurulum alanına giden ana su besleme vanasını kapatın.
  • Suyu tahliye etmek ve basıncı tahliye etmek için bir musluk açın.
  • Vana için su giriş noktasına yakın uygun bir yer seçin.
  • Dişli uçlara diş sızdırmazlık maddesi veya tesisatçı bandı uygulayın.
  • Vanayı, akış yönünü hizalayarak boruların arasına yerleştirin.
  • Aşırı sıkmayı önleyerek bağlantı parçalarını anahtar kullanarak sabitleyin.

S. Bu valf önceden ayarlanmış basınç ayarlarıyla mı geliyor?

C. Evet, vananın 50 psi'lik önceden ayarlanmış basınç ayarları vardır ve bu, ilk kurulum için varsayılan bir basınç seviyesi sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TipiBağlantı TürüYükseklikuzunlukMalzemeMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
APOLLO VANALAR 36ELF10301PR Su Basıncı Düşürücü Vana 1/2 İnç | AC6WMT 36N603 36ELF10301PRYüksek kapasiteliBasın4.75 "5.5 "Düşük Kurşun Bronz250 psi180 Derece F1 / 2 "€151.04
APOLLO VANALAR 36ELF10401PR Su Basıncı Düşürücü Vana 3/4 İnç | AC6WMU 36N604 36ELF10401PRYüksek kapasiteliBasın4.75 "5 25 / 32 "Düşük Kurşun Bronz250 psi180 Derece F3 / 4 "€133.76
APOLLO VANALAR 36ELF10501PR Su Basıncı Düşürücü Vana 1 İnç | AC6WMV 36N605 36ELF10501PRYüksek kapasiteliBasın4.75 "5 29 / 32 "Düşük Kurşun Bronz250 psi180 Derece F1"€149.53
APOLLO VALFLER 36ELF10301T Su Basıncı Düşürücü Vana, Bronz, 1/2 İnç, FNPT, 3-5/8 İnç Uzunluk | AD3LWR 40D776 36geld10301tStandartFNPT6"3 5 / 8 "Kurşunsuz Bronz400 psi180 Derece F1 / 2 "€128.94
APOLLO VANALAR 36ELF10401T Su Basıncı Düşürücü Vana 3/4 İnç | AD3LWT 40D778 36geld10401tStandartFNPT6"3.625 "Kurşunsuz Bronz400 psi180 Derece F3 / 4 "€128.48
APOLLO VANALAR 36ELF10501T Su Basıncı Düşürücü Vana 1 İnç | AD3LWU 40D780 36geld10501tStandartFNPT6"3.625 "Kurşunsuz Bronz400 psi180 Derece F1"€159.65
APOLLO VANALAR 36ELF11301S Su Basıncı Düşürücü Vana 1/2 İnç | AD3LWV 40D781 36elf11301sStandartTek Birlikli Lehim x FNPT6"4.5 "Kurşunsuz Bronz400 psi180 Derece F1 / 2 "€128.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 36ELF12501T Su Basıncı Düşürücü Vana, Bronz, 1 İnç Çift Rakorlu FNPT, 5-3/4 İnç Uzunluk
€168.34 / Adet