Apollon 4nlf3a44b | Çift Çek Valf 3/4 İnç Npt Kurşunsuz Bronz | 40d861 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 4NLF3A44B Çift Çek Valf 3/4 İnç Npt Kurşunsuz Bronz | AD3LZX 40D861

APOLLO VALVES 4NLF3A44B Çift Çekvalf 3/4 İnç Npt Kurşunsuz Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LZX Modeli: 4NLF3A44BÇapraz Referans: 40D861
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
€80.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Çek Valf
uymaNSF372
Bağlantı TürüNPT
uzunluk4.375 "
MalzemeKurşunsuz Bronz
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı175 psi
beden3 / 4 "
UPC670750015496

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukbedenÜcret
APOLLO VALFLER 4NLF3A22A Çift Çek Valf 3/8 İnç Npt Kurşunsuz Bronz | AD3LZW 40D858 / 4NLF-3A2-2A 4NLF3A22ANPT3 21 / 64 "3 / 8 "€79.50
APOLLO VALFLER 4NLF3S65A Çift Çek Valf 1 İnç Swv x Npt Kurşunsuz Bronz | AD3LZZ 40D865 4NLF3S65AGBV X NPT4.75 "1"€113.06
APOLLO VALFLER 4NLF3A22AC Çift Kontrollü, 3/8 İnç NPT, Bronz | BP4LRW 4NLF3A22AC---€181.42
APOLLO VALFLER 4NLF3S65B Çift Kontrollü, 1 x 1 İnç Boyut MNPT | BP4LRX 4NLF3S65B---€268.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 4NLF3A44B Çift Çekvalf 3/4 İnç Npt Kurşunsuz Bronz
€80.57 / Adet