APOLLO VALVES 50-503-02 Gaz Musluğu Boyutu 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Musluğu |
gövde Malzemesi | Bronz |
BtuH | 3,250,000 |
Bağlantı Türü | FNPT x FNPT |
Kolu tipi | manivela |
Maks. Basınç | 1/2 psi |
Uzunluk | 3 21 / 32 " |
Boru Boyutu | 1-1/4" x 1-1/4" |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece ila 125 Derece F |
UPC | 670750597831 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.65 |
Gemi genişliği (cm) | 8.38 |
HS kodu | 8481801050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | BtuH | Uzunluk | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
5080301 | 7,800,000 | 5.875 " | 2-1/2" x 2-1/2" | €567.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00