Apollo 511edbkmaa0125 | Pop Safety Valve 3/4 X 1-1/4in 125psi | 1cmz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 511EDBKMAA0125 Pop Safety Valve 3/4 x 1-1/4in 125psi | AA9DVN 1CMZ8

APOLLO VALVES 511EDBKMAA0125 Pop Emniyet Valfi 3/4 x 1-1/4in 125psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DVN Modeli: 511EDBKMAA0125Çapraz Referans: 1CMZ8
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
€347.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+POP Emniyet Emniyet Valfi
gövde MalzemesiBronz
Disk Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Fabrika Ayar Basıncı125 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1.25 "
Çıkış tipiMnpt
Toplam yükseklik9"
basınç Aralığı15 - 300 psi
Koltuk malzemesiMetal
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Buhar Kapasitesi1539 Lb./Saat.
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 406 Derece F
Test KoluYok hayır
UPC670750722851

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış tipigövde MalzemesiDisk MalzemesiToplam yükseklikUzunlukbasınç AralığıSıcaklık. menzilTest KoluÜcret
APOLLO VALFLER 511DCDKMAA0150 Pop Emniyet Valfi 1/2 x 3/4 İnç 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MnptBronz316 Paslanmaz Çelik7.5 "-15 - 300 psi-60 Derece ila 406 Derece FYok hayır€292.22
APOLLO VALFLER 511DDDKMAA0150 Pop Emniyet Valfi 3/4 inç 150 Psi Bronz | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MnptBronz316 Paslanmaz Çelik7.5 "-15 - 300 psi-60 Derece ila 406 Derece FYok hayır€298.42
APOLLO VALFLER 511EDBKMAA0150 Pop Emniyet Valfi 3/4 x 1-1/4 inç 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MnptBronz316 Paslanmaz Çelik9"-15 - 300 psi-60 Derece ila 406 Derece FYok hayır€347.69
APOLLO VALFLER 511EEBKMAA0150 Pop Emniyet Valfi 1 x 1-1/4 İnç 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MnptBronz316 Paslanmaz Çelik9"-15 - 300 psi-60 Derece ila 406 Derece FYok hayır€337.50
APOLLO VALFLER 511FEBKMAA0150 Pop Emniyet Valfi 1 x 1-1/2 İnç 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511ŞUBKMAA0150MnptBronz316 Paslanmaz Çelik10.25 "-15 - 300 psi-60 Derece ila 406 Derece FYok hayır€420.91
APOLLO VALFLER 511GFBKMAA0150 Pop Emniyet Valfi 1-1/4 x 2 İnç 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MnptBronz316 Paslanmaz Çelik13.25 "-15 - 300 psi-60 Derece ila 406 Derece FYok hayır€491.31
APOLLO VALFLER 511HGBKMAA0150 Pop Emniyet Valfi 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MnptBronz316 Paslanmaz Çelik15 "-15 - 300 psi-60 Derece ila 406 Derece FYok hayır€919.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 511EDBKMAA0125 Pop Emniyet Valfi 3/4 x 1-1/4in 125psi
€347.69 / Adet