APOLLO VALVES 55-302-01 Gaz Ayarlı Gaz Musluğu
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Kelebeği Ayarlı Gaz Musluğu |
gövde Malzemesi | Bronz |
Bağlantı Türü | FNPT x MNPT |
Kolu tipi | T şeklinde |
Maks. Basınç | 1/2 psi |
Uzunluk | 1 31 / 32 " |
Boru Boyutu | 1 / 4 "x 1 / 4" |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece ila 125 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.35 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8481801050 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00